Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Klett-Schleifscheibe Durchmesser 115 mm, Korn 240


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62550085
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62550085
EAN/GTIN:
     4066107001643
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klett-Scheifscheibe zur universellen Anwendung

Anwendung
Für die Bearbeitung von Holz und lackierten Oberflächen geeignet.

Ausführung
• Lange Standzeit
• Niedrige Anpresskraft

Ausführung
• Sicherer Halt durch Kletthaftung
• Extrem hohe Abtragsleistung
• Lange Standzeit
• Geringe Zusetzneigung
Weitere Informationen:
Körnung:
240
Passend für Maschinentyp:
Exzenterschleifer | Winkelschleifer
Anzahl Stück pro Paket:
50 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Aluminiumoxid (Korund)
Scheibendurchmesser:
115 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Farbe | Holz | Kunststoff | Nichteisenmetall | Metall | Stahl | Universeller Einsatz
Haftsystem:
Klett
Form:
0 - nicht zutreffend
Trägermaterial:
E-Papier
Farbe:
Rotbraun
Bindung:
Kunstharz
Weitere Suchbegriffe: exzenterschleifblatt 115mm korn 240, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Schleifmittel, Klettschleifscheibe, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,85*
€ 37,9015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,72*
€ 35,3668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,76*
€ 34,2244
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.