Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Klett-Schleifscheibe Durchmesser 125 mm, Korn 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62550086
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62550086
EAN/GTIN:
     4066107001650
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klett-Scheifscheibe zur universellen Anwendung

Anwendung
Für die Bearbeitung von Holz und lackierten Oberflächen geeignet.

Ausführung
• Lange Standzeit
• Niedrige Anpresskraft

Ausführung
• Sicherer Halt durch Kletthaftung
• Extrem hohe Abtragsleistung
• Lange Standzeit
• Geringe Zusetzneigung
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Passend für Maschinentyp:
Exzenterschleifer | Winkelschleifer
Anzahl Stück pro Paket:
50 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Aluminiumoxid (Korund)
Scheibendurchmesser:
125 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Farbe | Holz | Kunststoff | Nichteisenmetall | Metall | Stahl | Universeller Einsatz
Haftsystem:
Klett
Form:
0 - nicht zutreffend
Trägermaterial:
E-Papier
Farbe:
Rotbraun
Bindung:
Kunstharz
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, Schleifmittel, Klettschleifscheibe, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,80*
€ 44,982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,74*
€ 44,9106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,80*
€ 42,602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,21*
€ 41,8999
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,35*
€ 40,8765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,45*
€ 33,8555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.