Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Klett-Schleifscheibe Durchmesser 150 mm, Korn 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62550092
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62550092
EAN/GTIN:
     4066107001711
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klett-Scheifscheibe zur universellen Anwendung

Anwendung
Für die Bearbeitung von Holz und lackierten Oberflächen geeignet.

Ausführung
• Lange Standzeit
• Niedrige Anpresskraft

Ausführung
• Sicherer Halt durch Kletthaftung
• Extrem hohe Abtragsleistung
• Lange Standzeit
• Geringe Zusetzneigung
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Passend für Maschinentyp:
Exzenterschleifer | Winkelschleifer
Anzahl Stück pro Paket:
50 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Aluminiumoxid (Korund)
Scheibendurchmesser:
150 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Farbe | Holz | Kunststoff | Nichteisenmetall | Metall | Stahl | Universeller Einsatz
Haftsystem:
Klett
Form:
0 - nicht zutreffend
Trägermaterial:
E-Papier
Farbe:
Rotbraun
Bindung:
Kunstharz
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, Schleifmittel, Klettschleifscheibe, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,749* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,83*
€ 59,2977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,77*
€ 59,2263
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,52*
€ 55,3588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,49*
€ 54,1331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,95*
€ 52,3005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,45*
€ 44,5655
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.