Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Dreikantfeile 100 x 10 mm mittel Edelkorund rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62800002
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62800002
EAN/GTIN:
     4050293740509
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Dreikantfeile Dreikant - Edelkorund rosa - Form 9020

Anwendung
Zum Entgraten oder Verrunden von gehärtetem Stahl. Einsatz im Formen- und Werkzeugbau, Maschinen- und Apparatebau.

Ausführung
• harte Bindung
• nach dem Brennen allseitig bearbeitet

Ausführung
• kantenhaltiger und verschleißfester als die Ausführung in SiC durch hohe Bindungshärte

Hinweis
Verwendung mit Wasser oder dünnflüssigem Öl
Weitere Informationen:
Geeignet für Oberflächenkontrolle:
3
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
3
Geeignet für Werkstoff Keramik:
3
Körnung:
180
Dicke:
10 mm
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
1
Anzahl Stück pro Paket:
5
Geeignet für Werkstoff Gummi:
3
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
3
Werkstoff Schleifmittel:
Edelkorund rosa
Länge:
100 mm
Geeignet für Endbearbeitung:
2
Geeignet für Hauptbearbeitung:
2
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
3
Breite:
10 mm
Form:
Dreikant
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
2
Oberflächenstruktur:
Mittel
Geeignet für Oberflächenpflege:
2
Geeignet für Werkstoff HSS:
3
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
2
Typbezeichnung:
Korund
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
2
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Länge x Breite x Dicke:
100 x 10 x 10 mm
Länge x Breite:
100 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Angelfeile dreikant, Dreikantfeile, Dreikantfeilen, Werkstattfeile dreikant, silicium-karbid-schleifstein p180, abrichtstein, Abziehsteine, Schleifmittel, Schleiffeile, 3-Kantfeile, INDIGA Ölsteine, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,41*
€ 37,3779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,62*
€ 36,4378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.