| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BESSEYGZ40-12KG Herst.-Nr.: GZ40-12KG EAN/GTIN: 4008158041407 |
| |
|
| | |
| Ganzstahl-Schraubzwingen GZ mit 2-K- Klappgriff 250 - 500 mm Spannweite
Anwendung Schnell und sicher hohe Spannkräfte erzeugen
Ausführung • Klappgriff lässt sich um 90° umklappen und um 360° drehen, ohne an der Schiene anzustoßen • Für schnelles und komfortables Arbeiten selbst an schwer zugänglichen Stellen. • Spannkraft bis zu 5.000 N • Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen • Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff • Klappfunktion für zusätzliche Hebelwirkung beim Anziehen • Werkzeuglos wechselbare Druckplatten Weitere Informationen: | | Spannweite max.: | 400 mm | Schienen-Querschnittbreite: | 9.5 mm | Schienen-Querschnittlänge: | 24.5 mm | Ausladung: | 120 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | Schienen-Querschnitt L x B: | 24,5 x 9,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, c-schraubzwinge, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen, Ganzstahlzwingen, Stahlbauzwingen, Schnell Schraubzwinge, Schnell Schraubzwingen, BESSEY |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,39* | € 37,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,19* | € 38,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,51* | € 39,04* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,04* | € 40,69* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,01* | € 47,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|