Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 500x120 mm glanzverzinkt mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BESSEYGZ50
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ50
EAN/GTIN:
     4008158034171
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwingen 100 - 1250 mm Spannweite aus gezogenem Blankstahl, Holzgriff

Anwendung
Zum federnden und elastischen Zusammenspannen von verschiedenen Werkstücken.
• Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl
• Spannkraft bis zu 6.000 N

Ausführung
• optimiertes Schienenprofil für 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung
• höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
500 mm
Schienen-Querschnittbreite:
11 mm
Schienen-Querschnittlänge:
28 mm
Ausladung:
120 mm
Werkstoff Griff:
Holz
Schienen-Querschnitt L x B:
28 x 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen, Zwinge, Ganzstahlzwingen, Stahlbauzwingen, Schnell Schraubzwinge, Schnell Schraubzwingen, BESSEY
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 39,36*
€ 48,50*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,73*
€ 48,52*
Lager 245
7
1
€ 7,90*
ab € 42,14*
€ 50,03*
1
€ 4,00*
ab € 41,78*
€ 50,03*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 42,84*
€ 50,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.