Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm glanzverzinkt mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BESSEYGZ80
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ80
EAN/GTIN:
     4008158034232
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwingen 100 - 1250 mm Spannweite aus gezogenem Blankstahl, Holzgriff

Anwendung
Zum federnden und elastischen Zusammenspannen von verschiedenen Werkstücken.
• Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl
• Spannkraft bis zu 6.000 N

Ausführung
• optimiertes Schienenprofil für 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung
• höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
800 mm
Schienen-Querschnittbreite:
11 mm
Schienen-Querschnittlänge:
28 mm
Ausladung:
120 mm
Werkstoff Griff:
Holz
Schienen-Querschnitt L x B:
28 x 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen, Zwinge, Ganzstahlzwingen, Stahlbauzwingen, Schnell Schraubzwinge, Schnell Schraubzwingen, BESSEY
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 50,37*
€ 61,58*
9 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 51,91*
€ 61,79*
2 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 54,56*
€ 64,62*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 55,27*
€ 65,50*
Lager 245
13
1
€ 7,90*
ab € 57,83*
€ 72,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,83*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ100
ab € 60,34*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ125
ab € 85,14*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ30
ab € 32,59*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ40
ab € 36,36*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ50
ab € 39,36*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ60
ab € 41,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,99*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.