Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Einzelmatte LxBxH 900x600x14 mm, schwarz Naturkautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BF010001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BF010001
EAN/GTIN:
     5060087950471
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte aus Naturgummi - Einzelmatte Noppen-Struktur, Höhe 14 mm

Anwendung
Für den trockenen Einsatzbereich und normale Anwendung wie z. B. an Werkbänken, Montage-Laborbereichen, Packtischen, Kontrollständen.

Ausführung
• schwarze, geschlossene Matte mit genoppter Oberfläche
• als Einzelmatte einsetzbar
• mit umlaufend abgeschrägten Kanten für sichere Begehbarkeit

Ausführung
• genoppte Oberfläche stimuliert konstant die Durchblutung und reduziert somit die Ermüdungserscheinungen in langen Stehphasen
• problemloses Gestalten von Produktionslinien durch Schwalbenschwanz-Verbindung
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdung:
Ja
Werkstoff:
Kautschuk
Ausführung Matte:
Einzelmatte
Antistatisch:
Nein
Länge:
900 mm
REACH-konform:
Ja
Geeignet für Nassbereiche:
Nein
Temperaturbeständigkeit min.:
-30 °C
Rutschhemmend:
Ja
Breite:
600 mm
Oberflächenstruktur:
Noppen / geschlossen
Farbe:
Schwarz
Materialstärke:
14 mm
Temperaturbeständigkeit max.:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, gummimatte schwarz, noppenmatten, Bodenmatten, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Arbeitsplatzmatte
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102
1
€ 5,99*
ab € 32,48*
€ 40,39*
1
€ 8,95*
ab € 31,44*
€ 40,42*
2 Tage
170
1
€ 5,45*
ab € 32,76*
€ 40,79*
Lager 245
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,99*
€ 42,14*
4 Tage
122
1
€ 4,95*
ab € 34,96*
€ 43,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
BF010702
ab € 66,90*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010701
ab € 37,25*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010002
ab € 46,43*
Ähnlich
Coba Plastics
RP010001
ab € 28,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.