Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIAX DRUCKLUFT Druckluftwinkelschleifer WRD 6-20/2 ZL 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIAX150123430
Hersteller:
     BIAX
Herst.-Nr.:
     150123430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft-winkelschleifer biax
druckluft winkelschleifer
Druckluft-Winkelschleifer WRD 6-20/2 ZL 90 300 Watt

Anwendung
Sehr gut geeignet, um auch an unzugänglichen Stellen mit hoher Leistung und Präzision zu arbeiten.

Ausführung
• Winkelschleifer mit verlängertem Hals 90 ° und kleinem Winkelkopf
• Abluftführung hinten
• mit Spannzangensystem zur Aufnahme unterschiedlichster Werkzeuge

Ausführung
• Zur Bearbeitung von Oberflächen oder schwer zugänglichen Stellen, die mit einem Geradschleifer nicht erreicht werden können.

Lieferung
mit Spannzange ZG 4/6 mm und Spannzangenschlüssel SW 9 + 11; im Karton
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
G 1/8 Zoll
Leerlaufdrehzahl max.:
20000 U/min
Schalldruckpegel:
78
Kopfhöhe:
48 mm
HM-Rotierfräserdurchmesser max.:
10 mm
Leistungsabgabe:
300 W
Scheibendurchmesser:
50 mm
Länge:
305 mm
Ausführung Ventil:
Drehventil
Luftverbrauch:
500 l/min
Schlauchinnendurchmesser:
7 mm
Modell:
WRD 6-20/2 ZL 90
Spanndurchmesser max.:
6 mm
Typ:
mit verlängertem Hals 90 °
Gewicht:
0.93 kg
Hersteller Artikelnummer:
150123430
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Vertikalschleifer, Druckluft-Werkzeuge, Schleifmaschinen, Druckluft-, Winkelschleifer, Druckluft-, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schleifmaschinen, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Schleifer, Druckluftwerkzeug, Pneumatikschleifer, Pneumatik-Schleifer, BIAX DRUCKLUFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.016,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,85*
€ 1.294,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,26*
€ 1.264,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,32*
€ 1.237,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,61*
€ 1.220,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,48*
€ 1.209,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.