Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Ratschen einarmig Gr. 00 2-8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ6705146
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     6705146
EAN/GTIN:
     4039247076772
Suchbegriffe:
Universal-Ratsche
universal-ratsche bilz
universal ratsche
Ratschen einarmig für die Aufnahme von Gewindeschneideisen, Gewindebohrern und Handreibahlen

Anwendung
Zum Gewindeschneiden oder Reiben an schwer zugänglichen Stellen in der Montage, in Rechts- und Linksgang.

Ausführung
• Ratsche mit Schalthebel am Kopf aus Stahl für hohe Anforderungen an die Stabilität

Ausführung
• Standardausführung mit sehr gutem Preis- Leistungsverhältnis
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• sehr kompakte und robuste Bauweise
• Gewindeschneiden und Reiben auch an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Drehmoment max.:
40 Nm
Breite:
20 mm
Ratschengröße:
00
Hebelarmlänge:
115 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min.:
2 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße max.:
8 mm
Höhe:
8 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min./max.:
2-8 mm
Weitere Suchbegriffe: Universal-Ratschen, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Universal Ratschen, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.