Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Ratschen einarmig Gr. 1 4.9-14.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ6705166
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     6705166
EAN/GTIN:
     4039247076796
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Universal-Ratsche
universal-ratsche bilz
Ratschen einarmig für die Aufnahme von Gewindeschneideisen, Gewindebohrern und Handreibahlen

Anwendung
Zum Gewindeschneiden oder Reiben an schwer zugänglichen Stellen in der Montage, in Rechts- und Linksgang.

Ausführung
• Ratsche mit Schalthebel am Kopf aus Stahl für hohe Anforderungen an die Stabilität

Ausführung
• Standardausführung mit sehr gutem Preis- Leistungsverhältnis
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• sehr kompakte und robuste Bauweise
• Gewindeschneiden und Reiben auch an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Drehmoment max.:
130 Nm
Breite:
37 mm
Ratschengröße:
1
Hebelarmlänge:
175 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min.:
4.9 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße max.:
14.5 mm
Höhe:
17 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min./max.:
4,9-14,5 mm
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, Universal-Ratschen, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Universal Ratschen, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.