Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Ratschen einarmig Gr. 5 25-46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ6705273
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     6705273
EAN/GTIN:
     4039247076833
Suchbegriffe:
Universal-Ratsche
universal-ratsche bilz
universal ratsche
Ratschen einarmig für die Aufnahme von Gewindeschneideisen, Gewindebohrern und Handreibahlen

Anwendung
Zum Gewindeschneiden oder Reiben an schwer zugänglichen Stellen in der Montage, in Rechts- und Linksgang.

Ausführung
• Ratsche mit Schalthebel am Kopf aus Stahl für hohe Anforderungen an die Stabilität

Ausführung
• Standardausführung mit sehr gutem Preis- Leistungsverhältnis
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• sehr kompakte und robuste Bauweise
• Gewindeschneiden und Reiben auch an schwer zugänglichen Stellen
Weitere Informationen:
Drehmoment max.:
800 Nm
Breite:
100 mm
Ratschengröße:
5
Hebelarmlänge:
550 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min.:
25 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße max.:
46 mm
Höhe:
38 mm
Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min./max.:
25-46 mm
Weitere Suchbegriffe: Universal-Ratschen, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Universal Ratschen, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,69*
€ 337,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,76*
€ 298,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,99*
€ 283,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.