Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Vierkant-Einsatz Gr. 00 2.7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ6705617
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     6705617
EAN/GTIN:
     4039247076949
Suchbegriffe:
4kant-Einsatz
Vierkant-Einsatz
Vierkant-Einsatz für Ratschen, einarmig

Anwendung
Für den Einsatz in Ratschen mit Nr. 13553.

Ausführung
• Vierkanteinsatz aus hochwertigem Stahl

Ausführung
• hochwertiger Stahl mit sehr guten Verschleißeigenschaften
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
Weitere Informationen:
Vierkanteinsatzgröße:
2.7 mm
Geeignet für Ratschengröße:
00
Anzahl Zähne:
16 STK
Außendurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Universal-Ratschen-Einsätze, Vierkant-Einsätze, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Universal Ratschen Einsätze, Vierkant Einsätze, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.