| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-BILZ6705633 Herst.-Nr.: 6705633 EAN/GTIN: 4039247077021 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vierkant-Einsatz für Ratschen, einarmig
Anwendung Für den Einsatz in Ratschen mit Nr. 13553.
Ausführung • Vierkanteinsatz aus hochwertigem Stahl
Ausführung • hochwertiger Stahl mit sehr guten Verschleißeigenschaften • anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Vierkanteinsatzgröße: | 8 mm | Geeignet für Ratschengröße: | 00 | Anzahl Zähne: | 16 STK | Außendurchmesser: | 16 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universal-Ratschen-Einsätze, Vierkant-Einsätze, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Universal Ratschen Einsätze, Vierkant Einsätze, BILZ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |