Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Zapfensenker 180 Grad mit lösbarem Führungszapfen HSS Z=4 Gr.4 25,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZA250401
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     A 250401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Zapfensenker
hermann bilz führungszapfen
führungszapfen
Zapfensenker 180° mit lösbarem Führungszapfen HSS für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm2

Anwendung
Zur Herstellung von 180° Senkungen in Verbindung mit wechselbarem Führungszapfen in den Materialgruppen Stahl, (Edelstahl), NE-Metallen, (Guss) und Sonderlegierungen bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm2 in der Einzelteilefertigung.

Ausführung
• Profilgeschliffener Zapfensenker mit lösbarem Führungszapfen und spiralisierter Schneide, bis Durchmesser 17,5 mm in dreischneidiger Ausführung, ab Durchmesser 18,0 mm in vierschneidiger Ausführung

Ausführung
• Sehr positiver Spanwinkel sorgt in langspanenden Werkstoffen bis 1000 N/mm2 für einen sehr weichen Schnitt und minimiert die Schnittkräfte
• Breite Spankammern sorgen für reibungslose Abfuhr der Späne
• Innovative Schneidengeometrie, sorgt für sehr gute Schnittleistung und gute Oberflächengüten
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
60.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
8.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
45.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Senkerdurchmesser:
25 mm
Anzahl Schneiden:
4 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
30.00 m/min
Fertigungsdurchmesser:
7.7 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
80.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Gewindeabmessung:
M8
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
60.00 m/min
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
10.00 m/min
Schneidstoff:
HSS
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Länge:
61 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
90 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc:
5.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Toleranz Schneidendurchmesser:
k8
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Bohrungsdurchmesser Aufnahme:
6 mm
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Auskraglänge:
38 mm
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
3
Senkwinkel:
180 Grad
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
35.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Baugröße:
4
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
30.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
30.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Eignung Edelstahl gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker 25mm, Senker-Kombinationswerkzeuge, Senker, Bohrer, HERMANN BILZ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,17*
€ 88,34*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,05*
€ 89,01*
5 Tage
3
€ 4,90*
ab € 69,92*
€ 89,01*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,13*
€ 89,40*
Lager 245
6
€ 7,90*
ab € 100,16*
€ 128,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hermann Bilz
H1402
ab € 93,01*
Sonstiges
Hermann Bilz
H1403
ab € 65,70*
Sonstiges
Hermann Bilz
H1400
ab € 66,79*
Sonstiges
Hermann Bilz
H2402
ab € 112,25*
Sonstiges
Hermann Bilz
H2403
ab € 78,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.