Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMANN BILZ Führungszapfen mit Gewinde GR.3 9 mm x 10 mm x 81 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZGZ1300900
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     GZ 1300900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
hermann bilz führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen mit Gewinde für Zapfensenker Nr. 11540-11543

Anwendung
Für Zapfensenker Nr. 11540-11543.

Ausführung
• Präzisionsgeschliffener gehärteter Stahl mit Gewinde

Ausführung
• Hochwertig geschliffener Stahl sorgt für eine lange Standzeit

Hinweis
Axialspiel von 0,2mm einstellen, damit Zapfen nicht mitdreht
Weitere Informationen:
Zapfenlänge:
10 mm
Länge:
81 mm
Zapfendurchmesser:
9 mm
Baugröße:
3
Schaftdurchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: senker-führungszapfen gr. 3, Senker-Kombinationswerkzeuge, Senker, Zapfensenker, Bohrer, HERMANN BILZ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 21,30*
€ 30,34*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,26*
€ 30,81*
4 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 22,31*
€ 32,35*
Lager 245
6
1
€ 7,90*
ab € 26,01*
€ 36,94*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.