Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker-Kombisystem BILZ, Führungszapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
113800_B3_zoom.jpg
113800_B3_zoom.jpg
113800_B3.jpg
H.BILZ_Logo.jpg
Unbeschichtet.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710113800 GZ3/9,0
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     GZ1300900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
hermann bilz führungszapfen
führungszapfen
Ausführung:- Bilz-Führungszapfen werden in 3 Typen hergestellt- Auf die jeweilige Bezugsgröße angepasst:1) für Senker der Größe 0, in einteiliger Ausführung für seitliche Schraubenklemmung2) für Senker der Größe 1-5, in einteiliger Ausführung mit Kontermutter3) für Senker der Größe 2-5, in zweiteiliger Ausführung, bestehend aus Halteschraube, Führungshülse und KontermutterVerwendung: Die Senker erhalten durch die Führungszapfen die gute Führung um genau arbeiten zu können. Die angegebenen Größen passen zu jedem Senker der entsprechenden Bezugsgröße. Sie erhalten daher eine große Kombinationsmöglichkeit.Montage:Führungszapfen am Sitz A12 einfetten, in die Bohrung des Senkers stecken, Muttern aufschrauben, Spiel einstellen und Muttern kontern. Der Führungszapfen muss sich im eingebauten Zustand leicht drehen lassen. Das Spiel soll im Normalfall 0,1 mm betragen.Bei Hartmetall-Senkern (113050) muss zwischen Führungszapfen und HM-Schneide eine Distanzscheibe montiert werden!Lieferung:Mit Distanzscheibe.Bestellbeispiel: 5 Stück 113800 GZ2/4,0 Hinweis: Zwischenabmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Eigenschaften: [A12] Schneidendurchmesser, max. mm: 9 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 81 [B6] Spannutenlänge mm: 10 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 5 Führungszapfen mm Größe: GZ3 G: M5 GZ-teilig: 1
Weitere Informationen:
[A12] Schneidendurchmesser, max. mm:
9
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
81
[B6] Spannutenlänge mm:
10
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
5
Führungszapfen mm Größe:
GZ3
G:
M5
GZ-teilig:
1
Weitere Suchbegriffe: senker-führungszapfen gr. 3, GZ1300900, 113800 GZ3/9,0, 710113800 GZ3/9,0
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 21,30*
€ 30,34*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,26*
€ 30,81*
4 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 22,31*
€ 32,35*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 26,01*
€ 36,94*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 18 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.