Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Allround Hocker Fünffußkreuz mit Gleiter Ring grün Sitzfläche Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9460-MG01-3280-532
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9460-MG01-3280-532
EAN/GTIN:
     4016849950426
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Allround Hocker mit Bodengleitern, Kunstleder

Anwendung
Der Hocker ist die komfortable und flexible Lösung für kurzzeitiges Sitzen in Industrie, Dienstleistung, Gesundheitswesen und Labor. Die optionale Flexstütze macht mehr aus Ihrem Hocker.

Ausführung
• Stufenlose Sitzhöhenverstellung von 450-650 mm
• Kunstlederbezug: abwaschbar, unempfindlich gegen Öle oder Desinfektionsmittel, weich und bequem
• Sitzpolster: Großes, abgerundetes Sitzpolster mit extra dicker Komfortpolsterung
• Optionale Flexstütze: höhenverstellbar für Arme und Rücken

Ausführung
• Gasfeder-Höhenverstellung mittels praktischer Ringauslösung
• Farbring als Kanten- und Polsterschutz, Langlebigkeit
• Platzsparend durch formschönes, kompaktes Fußkreuz mit Durchmesser 540 mm • Kunstleder-Polster sind abwaschbar, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig und leicht zu reinigen. Die weichen und bequemen Polster bieten einen sehr guten Sitzkomfort
Weitere Informationen:
Farbe Sitzfläche:
Schwarz
Abwaschbar:
Ja
Höhenverstellbar:
Ja
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Werkstoff Sitzfläche:
Kunstleder
Werkstoff Gestell:
Kunststoff
DIN:
68877
ESD-fähig:
Nein
Mit Fußring:
Nein
Breite:
540 mm
Fahrbar:
Nein
Sitzdurchmesser:
400 mm
Ausführung Fußgestell:
Fünffußkreuz mit Gleiter
Atmungsaktiv:
Nein
Farbe:
Schwarz | Grün
Höhenverstellung:
Gasdruckfeder
Sitzhöhe min.:
450 mm
Sitzhöhe max.:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Werkstatthocker, laborhocker bimos, laborhocker, Sitzschemel, Stapelhocker, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Schemel, BIMOS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 111,24*
€ 140,05*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,44*
€ 140,05*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 122,06*
€ 152,68*
€ 4,90*
ab € 121,58*
€ 153,39*
Lager 245
4
€ 7,90*
ab € 128,72*
€ 168,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.