Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Allround Hocker hoch Fünffußkreuz Gleiter Ring grau Sitzfläche PU-Schaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9461-2000-3278-535
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9461-2000-3278-535
EAN/GTIN:
     4016849952581
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker
Allround Hocker mit Fußring und Bodengleitern, Integralschaum

Anwendung
Der Hocker ist die komfortable und flexible Lösung für kurzzeitiges Sitzen in Industrie, Dienstleistung, Gesundheitswesen und Labor. Die optionale Flexstütze macht mehr aus Ihrem Hocker.

Ausführung
• Stufenlose Sitzhöhenverstellung von 560-810 mm
• PU-Schaum: extrem robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen
• Sitzpolster: Großes, abgerundetes Sitzpolster mit extra dicker Komfortpolsterung
• Optionale Flexstütze: höhenverstellbar für Arme und Rücken

Ausführung
• Gasfeder-Höhenverstellung mittels praktischer Ringauslösung
• Farbring als Kanten- und Polsterschutz, Langlebigkeit
• Platzsparend durch formschönes, kompaktes Fußkreuz mit Durchmesser 540 mm • Der Einsatz von Integralschaum empfiehlt sich in Umgebungen, in denen man mit aggressiven Arbeitsstoffen wie Ölen, Fetten, Metall spänen, leichten Säuren und Laugen, Feuchtigkeit oder Funkenflug in Berührung kommt. Die Oberfläche ist unempfindlich, extrem robust, abwaschbar und problemlos zu reinigen. Ein weiteres Plus ist die Langlebigkeit, da der Integralschaum spitzen und scharfkantigen Teilen standhält. Ein guter Sitzkomfort ist gewährleistet.
Weitere Informationen:
Farbe Sitzfläche:
Schwarz
Abwaschbar:
Ja
Höhenverstellbar:
Ja
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Werkstoff Sitzfläche:
PU-Schaum
Werkstoff Gestell:
Kunststoff
DIN:
68877
ESD-fähig:
Nein
Mit Fußring:
Ja
Breite:
540 mm
Fahrbar:
Nein
Sitzdurchmesser:
400 mm
Ausführung Fußgestell:
Fünffußkreuz mit Gleiter
Atmungsaktiv:
Nein
Farbe:
Schwarz | Grau
Höhenverstellung:
Gasdruckfeder
Sitzhöhe min.:
560 mm
Sitzhöhe max.:
810 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, arbeitshocker bimos integralschaum, laborhocker bimos, laborhocker, Sitzschemel, Stapelhocker, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Schemel, Drehhocker, BIMOS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,40*
€ 185,79*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,48*
€ 185,79*
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 175,14*
€ 224,41*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,89*
€ 230,76*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,41*
€ 267,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9464
ab € 55,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.