Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS ESD Hocker Fünffußkreuz mit Rollen Ring schwarz Sitzfläche PU-Schaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9463E-2000
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9463E-2000
EAN/GTIN:
     4016849953861
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
ESD-Arbeitshocker
ESD-Hocker
ESD Hocker, Rollen, PU-Schaum, Farbring schwarz

Anwendung
Der ESD Hocker ist die komfortable und flexible Lösung für kurzzeitiges Sitzen am ESD-Arbeitsplatz.

Ausführung
• Stufenlose Sitzhöhenverstellung von 450-650 mm
• ESD PU-Schaum extrem robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen
• Sitzpolster: Großes, abgerundetes Sitzpolster mit extra dicker Komfortpolsterung
• ESD-konform nach EN 61340-5-1

Ausführung
• Gasfeder-Höhenverstellung mittels praktischer Ringauslösung
• Schwarzer Farbring als Kanten- und Polsterschutz, Langlebigkeit
• Platzsparend durch formschönes, kompaktes Fußkreuz mit Durchmesser 540 mm • Der Einsatz von Integralschaum empfiehlt sich in Umgebungen, in denen man mit aggressiven Arbeitsstoffen wie Ölen, Fetten, Metall spänen, leichten Säuren und Laugen, Feuchtigkeit oder Funkenflug in Berührung kommt. Die Oberfläche ist unempfindlich, extrem robust, abwaschbar und problemlos zu reinigen. Ein weiteres Plus ist die Langlebigkeit, da der Integralschaum spitzen und scharfkantigen Teilen standhält. Ein guter Sitzkomfort ist gewährleistet.
Weitere Informationen:
Farbe Fußgestell:
Silberfarben
Farbe Band:
Schwarz
Rohrdurchmesser:
50 mm
Abwaschbar:
Ja
Höhenverstellbar:
Ja
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Werkstoff Sitzfläche:
PU-Schaum
Werkstoff Gestell:
Aluminium
DIN:
68877
Werkstoff Sitz:
PU-Schaum
ESD-fähig:
Ja
Breite:
540 mm
Fahrbar:
Ja
Sitzdurchmesser:
400 mm
Ausführung Fußgestell:
Fünffußkreuz mit Rollen
Farbe Polster:
Schwarz
Atmungsaktiv:
Nein
Farbe:
Schwarz
Höhenverstellung:
Gasdruckfeder
Sitzhöhe min.:
450 mm
Sitzhöhe max.:
650 mm
Mit Polster:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, arbeitshocker bimos integralschaum, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker bimos, Sitzschemel, Stapelhocker, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Schemel, Drehhocker, BIMOS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,69*
€ 203,83*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,99*
€ 203,83*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,12*
€ 234,58*
Lager 245
5
Frei Haus
ab € 192,39*
€ 245,00*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.