| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-60572-D57-9890-217 Herst.-Nr.: 9890-217 EAN/GTIN: 4016849170350 |
| |
|
| | |
| Armlehnen, fest, für Arbeitsdrehstuhl mit Gasfeder-Höhenverstellung, schwarz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,000 kg | Breite: | 25,00 cm | Höhe: | 35,00 cm | Länge: | 33,00 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 51,39* | € 66,74* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 54,37* | € 70,50* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 52,69* | € 70,55* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 7,90* | ab € 55,84* | € 72,09* | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 61,28* | € 78,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|