Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß in Kapsel Maßlänge 20 m, nichtrostend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BMI509214020A
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     509214020A
EAN/GTIN:
     4007368072836
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Stahlbandmaß
Bandmaß in Kapsel, Nichtrostender Stahl

Anwendung
Zum Ermitteln von Distanzen mit mm-Genauigkeit

Ausführung
• Kapsel aus hochschlagfestem Kunststoff
• SoftFinish-Oberfläche (ähnlich aufgesprühter Gummierung)
• Mit Flextop-Bandanfang gegen Bandbruch
• Maßanfang nach ca. 10 cm
• Nichtrostender Stahl
• Durchgehende Millimeterteilung
• in Kapsel
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlbandmaß bmi 20 m, kapselbandmaß bmi, kapselbandmaß, Bandmaße, Messhilfsmittel, Messmittel, Stahlmaßband-Bandmaße, BMI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
14
€ 7,90*
ab € 61,69*
€ 79,62*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,70*
€ 79,63*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.