| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BOHLEBO602.421 Herst.-Nr.: BO 602.421 EAN/GTIN: 4010122108955 |
| |
|
| | |
| Veribor® Aluminium 2-Kopf Saugheber
Anwendung Zum sicheren und festen Heben, Tragen und Halten von Scheiben, Blechen und Platten.
Ausführung • Veribor® Qulitätssaugheber mit zwei Saugköpfen • 60 kg Tragkraft mit zweifachen Sicherheitsfaktor • Für alle gasdichten Oberflächen • Körper hergestellt aus bleifreiem Aluminium • PAK freie Gummischeibe • Kipphebelsaugheber
Ausführung • ergonomische Griffform Weitere Informationen: | | Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 1 STK | Werkstoff: | ALU | Saugkopfdurchmesser: | 120 mm | Anzahl Saugköpfe: | 2 STK | Tragfähigkeit: | 60 kg | Kraftrichtung: | Parallel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,03* | € 55,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 44,86* | € 55,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,31* | € 56,69* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 45,81* | € 57,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 46,17* | € 57,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|