Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Ortungsgerät D-tect 200 C Professional mit 12 V Lithium-Ionen Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH0601081601
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601081601
EAN/GTIN:
     3165140988155
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Wallscanner D-tect 200 C L-Boxx

Anwendung
Zur genauen Ortung von Kunststoffrohre, elektrische Kabel, Dreiphasen-Stromkabel, magnetische Metalle, nicht-magnetische Metalle, Niederspannungs- & Datenkabel, Holzbalken, Hohlräume

Ausführung
• Präzise Radartechnologie sichere Erkennung und klare Darstellung gängiger Objekte bis zu einer Tiefe von 200 mm
• Mehr Sicherheit: Drei verschiedene Messmodi und vier Ansichten bieten die intuitivste Erkennung für jede Anwendung und Benutzerpräferenz
• Ausgestattet mit Bosch-Radartechnologie und einer verbesserten Benutzeroberfläche ermöglicht es Bau- und Renovierungsarbeiten mit höchster Präzision und Sicherheit
• Der Wandleser kann Objekte bis zu einer Tiefe von 20 cm erkennen und zeigt die Tiefe der erkannten Objekte an
• Sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet, ermöglicht das D-tect 200 C Professional sicheres Bohren ohne die Gefahr, ein Rohr oder Kabel zu bohren und kann auch zur Messung der Dicke einer Betonschicht verwendet werden
• Genauigkeit der Messung der Objektmitte +/- 5 mm
• Genauigkeit der angezeigten Objekttiefe:  In trockenem Beton +/- 5 mm  In Frühbeton +/-10 mm

Ausführung
• Screenshot-Funktion schnelle und einfache Dokumentation; Screenshots können über USB-C und SD-Kartenslot heruntergeladen werden
• Dual Power Source – Lange Laufzeit Batterien oder Li-Ionen Akku, der die Betriebsdauer auf 5h erhöht
• Der Wandleser kann Objekte bis zu einer Tiefe von 20 cm erkennen und zeigt die Tiefe der erkannten Objekte an

Lieferung
D-tect 200 C, 12V 2.0 Ah Li-Ion, GAL 12V-40 Ladegerät, USB-C Kabel, L-Boxx 136, Handschlaufe
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
SD
Betriebsdauer Akku max.:
5 h
Akku-/Batterietyp:
Li-lon
Akku-/Batteriebezeichnung:
12 V Lithium-Ionen Akku
Bruttogewicht:
0.700 kg
Schnittstelle:
USB-C
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Funktionen:
Screenshot-Funktion
BOSCH-Nr.:
0 601 081 601
Ortungstiefe Eisenmetalle max.:
200 mm
Schutzart IP:
IP 5X
Länge:
231 mm
Ortungstiefe Nichteisenmetalle max.:
60 mm
Akku-/Batteriekapazität:
2.0 Ah
Breite:
106 mm
Ortungstiefe Holz max.:
38 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
D-tect 200 C Professional
Höhe:
112 mm
Gewicht:
0.7
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, wandscanner bosch, wallscanner, Kabel-Ortungsgerät, Kabelader-Prüfgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Metall Suchgerät, BOSCH
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 545,37*
€ 585,39*
4 Tage
101
Frei Haus
ab € 551,58*
€ 591,11*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 560,04*
€ 596,16*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 563,29*
€ 602,39*
1 Tag
101
Frei Haus
ab € 579,95*
€ 618,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,39*
€ 716,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,13*
€ 711,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,53*
€ 696,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,89*
€ 686,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,29*
€ 670,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601081600
ab € 491,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.