Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH06019J5102
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J5102
EAN/GTIN:
     4059952523262
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional

Anwendung
Schrauben Bohren in eisenhaltigen Metallen, Beton, Holz, Nichteisenmetall, Stein und in synthetischem Material, Bürsten von eisenhaltigen Metallen, Stein, Holz und Nichteisenmetall, Nassbohren in Beton und Stein, Schrauben sowie Trockenbohren in Stein

Ausführung
• Der GSB 18V-150 C Professional ist ein cleverer Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes, flexibles Arbeiten. Er eignet sich perfekt zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren und ermöglicht extrem schnellen Arbeitsfortschritt.
• Er ist die ideale Wahl zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren in verschiedenen Materialien wie Holz, Metall und Mauerwerk.

Ausführung
• Präzise Electronic Angle Detection und zuschaltbare KickBack Control ermöglichen einzigartige Kontrolle bei jedem Arbeitsschritt
• Zuverlässig und robust dank Metallbohrfutter und Metallgetriebe
• Extrem schneller Arbeitsfortschrittt dank ProCORE18V-Akkus und eines leistungsstarken bürstenlosen Motors mit einem maximalen Drehmoment von 150 Nm
Weitere Informationen:
Schlagzahl max.:
30000 U/min
Akku-/Batterieanzahl:
0
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min.:
0 U/min
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage für Gerät; L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Zusatz
Akku-/Batterietyp:
0 - nicht zutreffend
Leerlaufdrehzahl 1. Gang max.:
550 U/min
Bruttogewicht:
1.823 kg
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Bohrdurchmesser in Mauerwerk max.:
20 mm
Maschinengewicht ohne Akku:
2.2 kg
Leerlaufdrehzahl 2. Gang min.:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang max.:
2200 U/min
Drehmoment bei weichem Schraubfall max.:
84 Nm
Drehmoment bei hartem Schraubfall max.:
100 Nm
Drehmoment max.:
150 Nm
Schraubendurchmesser max.:
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz max.:
150 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
GSB 18V-150 C
Bohrdurchmesser in Stahl max.:
16 mm
Bohrfutterspannweite max.:
13 mm
Drehmomentstufen:
25+2
Bohrfutterspannweite min.:
1.5 mm
Akku enthalten:
Nein
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min./max.:
0-550 U/min
Drehmoment hart/weich max.:
100 / 84 Nm
Hersteller Artikelnummer:
06019J5102
Leerlaufdrehzahl 2. Gang min./max.:
0-2200 U/min
Bohrfutterspannweite min./max.:
1,5-13 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.:
0-550 / 0-2200 U/min
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, bosch akku-bohrschrauber, akku bohrmaschine, Elektrowerkzeug, Akku-, Akkumaschine, Elektromaschine, Akku Schlagbohrmaschinen, Akku Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen Akku, BOSCH
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
94
Frei Haus
ab € 222,63*
€ 253,79*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 222,98*
€ 253,80*
€ 4,90*
ab € 223,24*
€ 254,40*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 225,48*
€ 257,09*
Lager 245
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,63*
€ 261,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,37*
€ 311,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,06*
€ 283,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,10*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,48*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,10*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,82*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,60*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,52*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,45*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,94*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,56*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,27*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,18*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,00*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,94*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 18,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.