Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
BOSCH Akku-Pack Li-Ion 18 V 5 1600A002U5
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Bosch
icecat
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-BOSCH1600A002U5
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1600A002U5
EAN/GTIN:
3165140791649
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack GBA 18 Volt
Ausführung
• Flexible Power System: 100 % kompatibel mit allen neuen und bereits existenten Bosch Professional 18-Volt-Elektrogeräten und -Ladegeräten
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
Li-lon
Bruttogewicht:
0.720 kg
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Länge:
98 mm
Nennenergie:
90 Wh
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Akku
Akku-/Batteriegewicht:
0.62 kg
Akku-/Batteriekapazität:
5.0 Ah
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Typ:
Bosch Li-Ionen Akku GBA 18 V 5,0 Ah M-A
Akku enthalten:
Ja
Gewicht:
0.620 kg
Hersteller Artikelnummer:
1600A002U5
... >
Akku-Packs und Zubehör
>
Akku-Packs
>
Bosch
Weitere Suchbegriffe:
Batteriepack
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
bosch professional werkzeugakku gba 18v lithium-ionen 5,0 ah
,
akku für bosch
,
akku für bosch 18v
,
Akku
,
Elektrowerkzeug
,
Akku-
,
Akkumaschine
,
Elektromaschine
,
Ersatzakku
,
Ersatzakkus
,
BOSCH
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
4 Tage
111
€ 5,90*
ab € 57,59*
€ 64,53*
Lager 260
8 Tage
42
Frei Haus
ab € 57,43*
€ 64,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,54*
€ 66,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,18*
€ 67,22*
Lager 245
1 Tag
116
€ 7,90*
ab € 62,35*
€ 69,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Bauleuchte GLI 18V-2200 C
Bosch
0601446501
ab € 109,01*
Sonstiges
Bosch GKS 18V-57 G Professional 16,5 cm Schwarz, Blau, Grau, Rot 3400 RPM
Bosch
0 601 6A2 101
ab € 178,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen