Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Hammerbohrer SDS-max7 40x600x720 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH2608586803
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586803
EAN/GTIN:
     3165140565851
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer
hammerbohrer
hammerbohrer 40mm
Hammerbohrer SDS max-7

Anwendung
Ideal geeignet für den Einsatz mit höchsten Bohrgeschwindigkeiten

Ausführung
• Passend für alle SDS plus Bohrhämmer.

Ausführung
• Höchste Bohrgeschwindigkeiten
• S-Schneider aus Carbide und geneigte Seitenschneider gestatten ein sehr schnelles Bohren
• Vibrationsoptimierte Spiraldesign bietet beste Kraftübertragung und erhöht die Geschwindigkeit
Weitere Informationen:
Spannutlänge:
600 mm
Schneidendurchmesser:
40.00 mm
Anzahl Schneiden:
2 STK
Länge:
720 mm
Werkzeugaufnahme:
Passend für SDS-max
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Steinbohrer, Hartmetall-, Schleifmittel, Hartmetall Hammerbohrer, Hartmetall, Hartmetall Bohrer, Hartmetall Steinbohrer, Steinbohrer, SDS, BOSCH
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 119,68*
€ 138,17*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 130,69*
€ 150,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 132,78*
€ 152,04*
Lager 245
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 134,35*
€ 154,01*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 130,64*
€ 155,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.