Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BRENNENSTUHL1198530 Herst.-Nr.: 1198530 EAN/GTIN: 4007123009305 |
| |
|
| | |
| BRENNENSTUHL Kabeltrommel • Die Garant S IP44 Kabeltrommel mit 50m Kabellänge in der Farbe silber von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den kurzfristigen Einsatz im Freien und überzeugt außerdem durch folgende. Eigenschaften: Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen. Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen. Schutzart IP44. Kabellänge 50 m. Kabelbezeichnung H05RR-F 3G1,5. Kabelqualität Gummi. Kabelfarbe Schwarz. Trommeldurchmesser 290 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Metall-Kabeltrommel, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, metall kabeltrommel 50 m aussenbereich, metall kabeltrommel, metall-kabeltrommel 50m, Kabeltrommeln, BRENNENSTUHL |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,47* | € 91,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,98* | € 91,62* | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 77,2852* | € 93,8552* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,06* | € 95,04* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 119,72* | € 141,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|