Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAREX Spiralbohrer-Schleifmaschine XT 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DAREX48000
Hersteller:
     Darex
Herst.-Nr.:
     48000
EAN/GTIN:
     0662949038850
Suchbegriffe:
Bohrerschleifgerät
Bohrerschleifmaschine
Mini-Spiralbohrer-Schleifmaschine
Minispiralbohrerschleifmaschine
Spiralbohrer-Schleifmaschine XT 3000

Anwendung
Mit praktischem Schnellwechsel-System eine besonders leistungsstarke Nachschleiflösung für Spiralbohrer, NC-Anbohrer, Kegelsenker und Stufenbohrer. Durch die Optionen Unterschrank und Absaugung ein tolles Schleifzentrum

Ausführung
• Motor 230 V/0.2 kW/50 Hz
• Drehzahl 2850 U/min
• stufenlose Änderung der Spitzenwinkel von 118°-150° ohne Scheibenwechsel (90°-120° Option)
• exaktes Abschleifen in einer Aufspannung
• 2 hochwertige CBN Schleifscheiben
• 1 Stück 5-Backen-Präzisionsspannfutter für Ø 3-12 mm
• 1 Stück 7-Backen-Präzisionsspannfutter für Ø 12-21 mm
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Schleifbereich max.:
21 mm
Schleifbereich min.:
3 mm
Bruttogewicht:
25 kg
Länge:
410 mm
Spitzenwinkel min.:
118 Grad
Breite:
410 mm
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Modell:
XT 3000
Ausführung Motor:
Wechselstrommotor
Nennspannung:
230 V/DC
Höhe:
260 mm
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
25 kg
Spitzenwinkel max.:
150 Grad
Schleifbereich min./max.:
3-21 mm
Länge x Breite x Höhe:
410 x 410 x 260 mm
Spitzenwinkel min./max.:
118-150 Grad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.295,17*
€ 6.459,08*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.519,24*
€ 6.624,02*
Lager 245
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.682,15*
€ 7.107,36*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.107,36*
€ 8.457,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.734,68*
€ 8.014,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.682,15*
€ 7.951,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.