Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerschleifmaschine XT 3000 DAREX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrerschleifmaschine XT 3000 DAREX
Bohrerschleifmaschine XT 3000 DAREX
Bohrerschleifmaschine XT 3000 DAREX
Artikel-Nr.:
     6C8MS-848961
Hersteller:
     Darex
Herst.-Nr.:
     48000
EAN/GTIN:
     0662949038850
Suchbegriffe:
Bohrerschleifgerät
Bohrerschleifmaschine
Mini-Spiralbohrer-Schleifmaschine
Minispiralbohrerschleifmaschine
Spiralbohrer-Schleifmaschine DAREX XT 3000

Zügig und präzise: Spiralbohrer werden mit diesem System in drei Schnitten geschliffen – im Schnellspannfutter.
Produkteigenschaften:
• Sehr einfaches Positionieren
• Zwangsgeführter Schleifvorgang
• Präzises Nachschleifen von HSS-/VHM-Spiralbohrern
• Ausspitzen in einer Aufspannung
• Stufenlos einstellbarer Hinterschliff
• Freischliff und Abtragsmenge einstellbar
• Spannfutter RH mit integrierter Kurvenscheibe für alle Durchmesser (optional erhältlich für Kegelsenker mit ungleicher Teilung, NC- und Stufenbohrer)
• Optionen erhältlich: für Kegelsenker, NC, -Stufenbohrer
• Schnellspannfutter mit axialer und radialer Kugellager-Kurvensteuerung
• Anschluss für Staubabsaugung, optional erhältlich (VHM tauglich)
Lieferumfang: Maschine, 2 Spannfutter, CBN-Schleifscheibe, CBN-Ausspitzscheibe, Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Typ:
DAREX XT 3000
Leistung:
330 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
2850 min-1
Schleifbereich:
3–21 mm
Spitzenwinkel:
118–150 °
Abmessung (B x T x H):
410 x 410 x 260 mm
Gewicht:
25 kg
Herstellername:
Brinkmann + Wecker GmbH
Herstellerartikelnummer:
48000
Markenname:
Drill Doctor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.295,17*
€ 6.459,19*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.519,24*
€ 6.624,13*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.373,00*
€ 7.474,58*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.459,19*
€ 7.686,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.377,03*
€ 7.588,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6.361,08*
€ 7.569,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.306,20*
€ 7.504,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6.299,90*
€ 7.496,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6.295,17*
€ 7.491,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.