Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Feilen
>
Nadelfeile
>
Nadelfeile Barett
>
Artikel
DICK Präzisionsbarettfeilen 200 mm Hieb 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-DICK11062020
Hersteller:
Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
11062020
EAN/GTIN:
4009215002577
Suchbegriffe:
Angelfeile Barett
Barettfeile
Barettfeilen
Nadelfeile Barett
Präzisionsfeile Barett
Anwendung
Für präzise Arbeiten im Werkzeugbau, der Feinmechanik, Schmuckindustrie oder in Ausbildungsstätten, zur Nach- und Feinbearbeitung vorgearbeiteter Flächen oder um feine und perfekte Oberflächen zu erzielen.
Ausführung
• scharfe Spitzen und Kanten
Weitere Informationen:
Dicke:
5.0 mm
Breite:
21.4 mm
Form:
Barett
Hieb:
2
Feilenblattlänge:
200 mm
... >
Feilen
>
Präzisionsfeilen
>
Barett-, Messer- und Vogelzungenfeile
Weitere Suchbegriffe:
nadelfeile barett
,
Feilen
,
Halbrundfeilen
,
Schleifmittel
,
DICK
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen