| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-DICK11121010 Herst.-Nr.: 11121010 EAN/GTIN: 4009215002638 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Präzisions-Flachfeile Blattausführung normal
Anwendung Für präzise Arbeiten im Werkzeugbau, der Feinmechanik, Schmuckindustrie oder in Ausbildungsstätten, zur Nach- und Feinbearbeitung vorgearbeiteter Flächen oder um feine und perfekte Oberflächen zu erzielen.
Ausführung • 2 Flachseiten und 1 Schmalseite gehauen • Breite gleichmäßig • Feile wird gegen die Spitze dünner Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Dicke: | 2.5 mm | Breite: | 9.5 mm | Form: | Normal | Hieb: | 1 | Feilenblattlänge: | 100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile l=100 mm hieb1, flachfeile hieb 1, flachfeile, Feilen, Schleifmittel, Ansatzfeilen, Drehbankfeilen, DICK |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |