Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICK Präzisionsansatzfeilen 125 mm Hieb 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DICK11121220
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     11121220
EAN/GTIN:
     4009215002706
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Präzisions-Flachfeile Blattausführung normal

Anwendung
Für präzise Arbeiten im Werkzeugbau, der Feinmechanik, Schmuckindustrie oder in Ausbildungsstätten, zur Nach- und Feinbearbeitung vorgearbeiteter Flächen oder um feine und perfekte Oberflächen zu erzielen.

Ausführung
• 2 Flachseiten und 1 Schmalseite gehauen
• Breite gleichmäßig
• Feile wird gegen die Spitze dünner
Weitere Informationen:
Dicke:
3.2 mm
Breite:
12.5 mm
Form:
Normal
Hieb:
2
Feilenblattlänge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile hieb 2, flachfeile, Feilen, Schleifmittel, Ansatzfeilen, Drehbankfeilen, DICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.