Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-DICK11121520 Herst.-Nr.: 11121520 EAN/GTIN: 4009215002744 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Flachfeile Blattausführung normal
Anwendung Für präzise Arbeiten im Werkzeugbau, der Feinmechanik, Schmuckindustrie oder in Ausbildungsstätten, zur Nach- und Feinbearbeitung vorgearbeiteter Flächen oder um feine und perfekte Oberflächen zu erzielen.
Ausführung • 2 Flachseiten und 1 Schmalseite gehauen • Breite gleichmäßig • Feile wird gegen die Spitze dünner Weitere Informationen: | | Dicke: | 4.0 mm | Breite: | 16.0 mm | Form: | Normal | Hieb: | 2 | Feilenblattlänge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,13* | € 19,94* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,01* | € 19,96* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 14,77* | € 20,60* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 33,60* | € 44,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|