Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-DICK11121540 Herst.-Nr.: 11121540 EAN/GTIN: 4009215002768 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Flachfeile Blattausführung normal
Anwendung Für präzise Arbeiten im Werkzeugbau, der Feinmechanik, Schmuckindustrie oder in Ausbildungsstätten, zur Nach- und Feinbearbeitung vorgearbeiteter Flächen oder um feine und perfekte Oberflächen zu erzielen.
Ausführung • 2 Flachseiten und 1 Schmalseite gehauen • Breite gleichmäßig • Feile wird gegen die Spitze dünner Weitere Informationen: | | Dicke: | 4.0 mm | Breite: | 16.0 mm | Form: | Normal | Hieb: | 4 | Feilenblattlänge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,14* | € 25,83* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 17,71* | € 25,85* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,33* | € 50,46* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,70* | € 56,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|