Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICK Präzisionsmesserfeilen 200 mm Hieb 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DICK11762020
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     11762020
EAN/GTIN:
     4009215005042
Suchbegriffe:
Angelfeile Messer
Messerfeile
Messerfeilen
Werkstattfeile Messer
Präzisionsfeile Messerform, scharfe Kanten

Anwendung
Für präzise Arbeiten im Werkzeugbau, der Feinmechanik, Schmuckindustrie oder in Ausbildungsstätten, zur Nach- und Feinbearbeitung vorgearbeiteter Flächen oder um feine und perfekte Oberflächen zu erzielen.

Ausführung
• scharfe Spitzen und Kanten
Weitere Informationen:
Dicke:
4.2 mm
Breite:
22.0 mm
Form:
Messerform
Hieb:
2
Feilenblattlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Feilen, Halbrundfeilen, Schleifmittel, DICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.