Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICK Präzisionsvogelzungenfeilen 200 mm Hieb 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DICK11962030
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     11962030
EAN/GTIN:
     4009215005417
Suchbegriffe:
Angelfeile Vogelzunge
Vogelzungenfeile
Vogelzungenfeilen
Präzisionsfeile Vogelzungenform, ungleich gewölbt

Anwendung
Für präzise Arbeiten im Werkzeugbau, der Feinmechanik, Schmuckindustrie oder in Ausbildungsstätten, zur Nach- und Feinbearbeitung vorgearbeiteter Flächen oder um feine und perfekte Oberflächen zu erzielen.

Ausführung
• scharfe Spitzen und Kanten
Weitere Informationen:
Dicke:
6.3 mm
Breite:
21.3 mm
Form:
Vogelzunge
Hieb:
3
Feilenblattlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Feilen, Halbrundfeilen, Schleifmittel, DICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.