| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-DICK21721610 Herst.-Nr.: 21721610 EAN/GTIN: 4009215014198 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Präzisions-Nadelfeile Form Messer mit rundem Stiel
Anwendung Für genaue Arbeiten im Werkzeugbau, im feinmechanischen Bereich oder in Ausbildungsstätten an Stahl, Stahllegierungen und nicht schmierenden Weichmetallen.
Ausführung • scharfe Spitzen und Kanten • Stieldurchmesser 3,23 mm +/- 0,1 mm, ausg. Form vierkant/rund Stieldurchmesser 2,92 mm +/- 0,1 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 160 mm | Stieldurchmesser: | 3.23 mm | Form: | Messerform | Hieb: | 1 | Feilenblattlänge: | 80 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |