| |
|
| Artikel-Nr.: 245-E4018875584927 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018875584927 |
| |
|
| | |
| ACTIROX Fiberscheibe AF799 Keramikkorn, Vollkunstharzbindung, Trägermaterial Vulkanfiber
Anwendung Höchstleistung bei der Bearbeitung von Superlegierungen, Edelstählen und Kohlenstoffstählen
Ausführung • Mit geometrisch geformtem Keramikschleifkorn • Mit extrem formbeständigem und langlebigem Vulkanfiberträger
Ausführung • Schneller Schliff und sehr lange Standzeiten erhöhen die Produktivität signifikant • Mehr als doppelter Abtrag im Vergleich zu herkömmlichen Keramikkornschleifmitteln • Höchstleistung bei Superlegierungen und Edelstählen dank optimaler Streudichte Weitere Informationen: | | Körnung: | 80 | Streuung: | Halboffene Streuung | Anzahl Stück pro Paket: | 50 STK | Werkstoff Schleifmittel: | Keramikkorn | Scheibendurchmesser: | 115 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | Superlegierung auf Nickel- oder Titanbasis | Edelstahl | Aluminium | Nichteisenmetall | Stahl | Un- und niedriglegierter Stahl, ungehärtet | Typbezeichnung: | AF799 | Trägermaterial: | Vulkanfiber | Bindung: | Vollkunstharz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe vsm, exzenter schleifscheibe, fiberscheiben 115 mm, Schleifscheiben, Schleifmittel, VSM |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | 50 | | € 7,90* | ab € 2,13* | € 2,71* | | | | | | 49 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,13* | € 3,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 135,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|