Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSM Fiberscheibe ACTIROX AF799 Durchmesser 125 mm Keramikkorn Körnung 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E4018875584965
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018875584965
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
ACTIROX Fiberscheibe AF799 Keramikkorn, Vollkunstharzbindung, Trägermaterial Vulkanfiber

Anwendung
Höchstleistung bei der Bearbeitung von Superlegierungen, Edelstählen und Kohlenstoffstählen

Ausführung
• Mit geometrisch geformtem Keramikschleifkorn
• Mit extrem formbeständigem und langlebigem Vulkanfiberträger

Ausführung
• Schneller Schliff und sehr lange Standzeiten erhöhen die Produktivität signifikant
• Mehr als doppelter Abtrag im Vergleich zu herkömmlichen Keramikkornschleifmitteln
• Höchstleistung bei Superlegierungen und Edelstählen dank optimaler Streudichte
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Streuung:
Halboffene Streuung
Anzahl Stück pro Paket:
50 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Keramikkorn
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Superlegierung auf Nickel- oder Titanbasis | Edelstahl | Aluminium | Nichteisenmetall | Stahl | Un- und niedriglegierter Stahl, ungehärtet
Typbezeichnung:
AF799
Trägermaterial:
Vulkanfiber
Bindung:
Vollkunstharz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
50
50
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,00*
6 Tage
50
5
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 3,39*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.