Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDDING Retract 11 Permanent Marker Farbe grün Rundspitze 1,5-3 mm wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     245-EDDING4-11004
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-11004
EAN/GTIN:
     4004764869534
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
e-11 retract permanent marker

Anwendung
Permanentmarker mit einem Druckknopfmechanismus für eine einhändige Bedienung, zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Glas, Kunststoff und glattem Holz.

Ausführung
• Sofort einsatzbereit. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Druckknopfmechanismus - keine Kappe geht verloren. Keine Flecken auf Kleidung oder Händen.
• Robuster Marker mit langer Lebensdauer; schnelltrocknend (perfekt auch für Linkshänder), wischfest, und resistent gegen Schmutz und Feuchtigkeit
• Ideal zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Glas, Kunststoff und glattem Holz
Weitere Informationen:
Spitzenform:
Rundspitze
Farbe:
Grün
Strichstärke max.:
3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Karton | Papier | Kunststoff | Holz | Metall | Glas
Strichstärke min.:
1.5 mm
Strichstärke min./max.:
1,5-3 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,88*
€ 2,61*
Lager 245
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,74*
1
€ 4,75*
ab € 1,87*
€ 3,01*
1 Tag
29
1
€ 4,99*
ab € 1,93*
€ 3,11*
1 Tag
29
1
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-RMTK25004
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.