Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding retract 11 Permanentmarker grün, Rundspitze 1,5-3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 4-11004
edding 4-11004
edding 4-11004 Detail 1
edding 4-11004 Detail 2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3310-ED-11-004
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-11004
EAN/GTIN:
     4004764869534
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler

edding retract 11 Permanentmarker grün, Rundspitze 1,5-3 mm (EAN 4004764869534)

Permanentmarker mit einem Druckknopfmechanismus für eine einhändige Bedienung, zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Glas, Kunststoff und glattem Holz. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Der Permanentmarker hat keine Kappe; die Spitze wird durch einfachen Druck auf den Druckknopf ausund eingefahren. Die Abdichtungstechnik verhindert das Austrocknen des Markers bei eingezogener Spitze. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Erhältlich in den Farben schwarz, rot, blau und grün. Das Produkt ist nachfüllbar. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol.

  • Permanentmarker edding retract 11
  • Nachfüllbarer Permanentmarker zum dauerhaften Beschriften und Kennzeichnen von fast allen Materialien wie z.B. Papier, Karton, Kunststoff, Metall, Glas und glattem Holz
  • Permanente, geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol.
  • Abriebbeständig, wasserbeständig, schnelltrocknend und lichtbeständig
  • Rundspitze
  • Der Permanentmarker hat keine Kappe, die Spitze wird durch einfachen Druck auf den Druckknopf aus- und eingefahren
  • Die Abdichtungstechnik verhindert das Austrocknen des Markers bei eingezogener Spitze
  • Kunststoffschaft mit Kunststoff-Funktionsclip
  • Schaftfarbe: weiß
  • Strichstärke: 1,5 - 3 mm
  • Schreibfarbe: grün
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Schreibfarbe:
grün
Stiftspitze:
Rundspitze 1,5-3 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,88*
€ 2,61*
1 Tag
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,74*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 1,87*
€ 3,01*
1 Tag
29
1
€ 4,99*
ab € 1,93*
€ 3,11*
1 Tag
29
1
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-RMTK25004
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.