Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDDING 500 Permanentmarker Farbe grün Keilspitze 2-7 mm wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     245-EDDING4-500004
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-500004
EAN/GTIN:
     4004764329656
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
e-500 permanent marker

Anwendung
Kompakter und praktischer Permanentmarker zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Glas, Kunststoff und Holz.

Ausführung
• Sofort einsatzbereit. Handliches Taschenformat. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Breites Farbsortiment.
• Robuster Marker mit langer Lebensdauer; schnelltrocknend (perfekt auch für Linkshänder), wischfest, wasserfest und resistent gegen Verblassen durch Sonnenlicht
• Kompakter Universalmarker mit stabiler Spitze und hochwertigem Aluminiumschaft, perfekt für die Organisation im Büro, Zuhause, der Werkstatt oder im Lager
Weitere Informationen:
Spitzenform:
Keilspitze
Farbe:
Grün
Strichstärke max.:
7 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Karton | Papier | Kunststoff | Holz | Metall | Glas
Strichstärke min.:
2 mm
Strichstärke min./max.:
2-7 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanent marker 2-7mm, permanent marker, edding permanent marker, Marker, Beschriftung, Beschriftungsmittel, Stifte, Permanent-Marker, EDDING
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,69*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,63*
€ 2,71*
Lager 245
60
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,09*
11 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,87*
€ 3,14*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,90*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-500N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-T100004
ab € 5,32*
Zubehör
edding
4-T25004
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.