Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMA Table Waschtisch als Peripherie für Ultraschall-Reinigungsgerät, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     245-ELMA1110141
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     1110141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Waschtisch für Ultraschall-Reinigungsgeräte passend für ATORN professionalCLEAN MF

Anwendung
Waschtisch als Peripherie für ATORN Ultraschall-Reinigungsgeräte professionalCLEAN MF zum Vorreinigen, Spülen, Abtropfen und Trocknen. kann links oder rechts des Ultraschallgerätes aufgestellt werden.

Ausführung
• Ausführung Edelstahl

Hinweis
Elma Table M bietet Platz für 1x Elma Rinse oder 1x Elmasteam 8, Elma Table L bietet Platz für 1x Elma Rinse und 1x Elmasteam 8
Weitere Informationen:
Tiefe:
505 mm
Arbeitsflächenbreite:
470 mm
Auffangvolumen:
8.5 l
Schlauchinnendurchmesser:
14 mm
Breite:
530 mm
Modell:
Table M
Arbeitsflächentiefe:
470 mm
Anzahl Tropfbleche:
2 STK
Höhe:
1410 mm
Arbeitsflächenbreite x Arbeitsflächentiefe:
470 x 470 mm
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß):
530 x 505 x 1410 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.407,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.620,46*
€ 1.928,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.613,39*
€ 1.919,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.533,71*
€ 1.825,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.477,37*
€ 1.758,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.407,18*
€ 1.674,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.