Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMA Table Waschtisch als Peripherie für Ultraschall-Reinigungsgerät, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     245-ELMA1111759
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     1111759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Waschtisch für Ultraschall-Reinigungsgeräte passend für ATORN professionalCLEAN MF

Anwendung
Waschtisch als Peripherie für ATORN Ultraschall-Reinigungsgeräte professionalCLEAN MF zum Vorreinigen, Spülen, Abtropfen und Trocknen. kann links oder rechts des Ultraschallgerätes aufgestellt werden.

Ausführung
• Ausführung Edelstahl

Hinweis
Elma Table M bietet Platz für 1x Elma Rinse oder 1x Elmasteam 8, Elma Table L bietet Platz für 1x Elma Rinse und 1x Elmasteam 8
Weitere Informationen:
Tiefe:
810 mm
Arbeitsflächenbreite:
840 mm
Auffangvolumen:
19.5 l
Schlauchinnendurchmesser:
14 mm
Breite:
900 mm
Modell:
Table L
Arbeitsflächentiefe:
740 mm
Anzahl Tropfbleche:
3 STK
Höhe:
1395 mm
Arbeitsflächenbreite x Arbeitsflächentiefe:
840 x 740 mm
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß):
900 x 810 x 1395 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.015,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.315,41*
€ 2.755,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.289,58*
€ 2.724,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.165,15*
€ 2.576,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.091,76*
€ 2.489,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.015,46*
€ 2.398,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.