Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMA Table Waschtisch als Peripherie für Ultraschall-Reinigungsgerät,Größe L/Low


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     245-ELMA1113201
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     1113201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Waschtisch für Tischauflage

Anwendung
Zum Vorreinigen, Spülen, Abtropfen und Trocknen.

Ausführung
• Ausführung Edelstahl
Weitere Informationen:
Tiefe:
775 mm
Arbeitsflächenbreite:
840 mm
Auffangvolumen:
19.5 l
Schlauchinnendurchmesser:
14 mm
Breite:
855 mm
Modell:
Table L/Low
Arbeitsflächentiefe:
740 mm
Anzahl Tropfbleche:
3 STK
Höhe:
590 mm
Arbeitsflächenbreite x Arbeitsflächentiefe:
840 x 740 mm
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß):
855 x 775 x 590 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.120,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,04*
€ 1.560,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,22*
€ 1.553,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,45*
€ 1.485,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,37*
€ 1.424,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,07*
€ 1.332,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.