Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMA Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Easy 10H, Gesamtvolumen 0,9 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ELMA1118883
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     1118883
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät Elmasonic Easy mit Heizsystem

Anwendung
Die Ultraschall-Reinigungsgeräte der Modellreihe Easy für Einsteiger mit Heizsystem sind als Singlefrequenzgeräte für die schonende Teilereinigung konzipiert. Ideal geeignet zum Entfernen von Fetten, Ölen, Verharzungen, Kleberesten, Spänen, Flussmittel, Farbresten, Ruß, Zunder, Staub, usw.

Ausführung
• Reinigungswanne aus Edelstahl, tiefgezogen
• 2 Ultraschallmodi eco und dynamic, zur bedarfsgerechten Schallfeldverteilung im Ultraschallbad
• Temperaturregelung in Schritten zu 5 °C einstellbar von 30 - 80 °C für Geräte mit Heizung (Temperaturtoleranz -5 / +8 °C)
• Elektronische Wahlschalter auf abwischbarer Folientastatur und LED-Anzeige aller Betriebszustände
• Vorwahl der Reinigungszeit: Reinigungsdauer zwischen 1 Minute und 30 Minuten oder Dauerbetrieb einstellbar (Ultraschalldauerbetrieb max. 6 Stunden)
• ab Modell 60H mit Ablauf auf der Geräterückseite
• Automatische Sicherheitsabschaltung mit Wake-Up-Funktion

Ausführung
• 2 Jahre Gewährleistung ab Erstinbetriebnahme, jedoch maximal 3 Jahre ab Produktionsdatum
• dynamic-Modus, automatisch eingestellt, für intensivere Reinigung mit höherer Reinigungsleistung
• eco-Modus, zuschaltbar, zur schonenden Reinigung bei leiserem Betrieb

Lieferung
Ultraschall-Reinigungsgerät inkl. Standarddeckel aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Arbeitstemperatur min.:
25 °C
Lochgröße Seitenteil:
10 x 10 mm
Tiefe:
135 mm
Wannenbreite (innen):
185 mm
Wannenhöhe (innen):
55 mm
Korbhöhe (innen):
35 mm
Leistungsaufnahme:
90 W
Nennspannung min.:
220 V
Frequenz 2:
60 Hz
Heizleistung:
60 W
Lochgröße Boden:
11 x 15 mm
Belastung Korb max.:
1 kg
Korbtiefe (innen):
70 mm
Wannentiefe (innen):
80 mm
Korbbreite (innen):
155 mm
Leistungsaufnahme max.:
90 W
Singlefrequenz:
37 kHz
Breite:
235 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
Elmasonic Easy 10H
Ultraschall-Spitzenleistung max.:
240 W
Nennspannung max.:
240 V
Höhe:
200 mm
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Wanneninhalt max.:
0.9 l
Mit Ablauf:
Nein
Ultraschallleistung effektiv:
30 W
Arbeitstemperatur max.:
80 °C
Arbeitstemperatur min./max.:
25 bis 80 °C
Passende Korbinnenmaße:
155 x 70 x 35 mm
Nennspannung min./max.:
220 / 240 V
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschallbäder elma, ultraschall-reinigungsgerät, ultraschallreiniger mit heizung, Ultraschall-Reinigungsgeräte, Ultraschall-Reiningung, Ultraschall-Reinigung, Ultraschall, Reinigung, Reinigungsgerät, ELMA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,12*
€ 361,73*
Frei Haus
ab € 291,30*
€ 379,18*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,35*
€ 416,44*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,44*
€ 495,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,89*
€ 491,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,70*
€ 479,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,46*
€ 461,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,35*
€ 420,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 353,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.