Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERPAC hydraulischer Hohlkolbenzylinder RCH 302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ENERPACRCH302
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RCH302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Hydraulische Hohlkolbenzylinder (Druck oder Zug)

Ausführung
• Die Hohlkolbenzylinder können als Druck- oder Zugzylinder verwendet werden.
• bronzierte Kolbenstange
• Einfach-wirkender Zylinder.
• Die Modelle RCH 603 und RCH 1003 besitzen einen Tragegriff.
• Sie sind mit einem glatten Druckstück mit Mittelbohrung ausgerüstet.

Ausführung
• Haltering verhindert ein Herausdrücken der Kolbenstange.

Hinweis
Befestigungsflansche auf Anfrage. Modell RRH doppeltwirkend auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück ENERPAC hydraulischer Hohlkolbenzylinder RCH 121.
Weitere Informationen:
Hubhöhe:
64 mm
Druckkraft max.:
326 kN
Fassungsvermögen Öl:
298 cm³
Außendurchmesser:
114 mm
Bauhöhe eingefahren:
178 mm
Bohrungsdurchmesser:
33 mm
Modell:
RCH 302
Gewicht:
10.9 kg
Weitere Suchbegriffe: hohlkolbenzylinder enerpac, hohlkolbenzylinder, Druckzylinder, Hydraulik-, Hydraulische Druckzylinder, Hydraulische Werkzeuge, Hydraulik-Heber, Druckzylinder, Hydraulik, Zylinder, ENERPAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.240,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.444,78*
€ 1.719,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.418,33*
€ 1.687,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.333,46*
€ 1.586,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.287,62*
€ 1.532,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,05*
€ 1.475,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.