Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-ERDID08 Herst.-Nr.: D08 EAN/GTIN: 4010220000007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ideal-Schere D 08, rechtsschneidend mit Hebelübersetzung und besonders flachem Kopf für engste Radien
Anwendung Für gerade durchlaufende und Figurenschnitte. • Scherenkopf geschmiedet - Griffe aus Blech • Edelstahl-Schneide induktiv gehärtet • maximal schneidbare Blechstärke 1,2 mm (600 N/mm²)
Ausführung • besonders flach ausgelegter Scherenkopf ermöglicht das Schneiden engster Radien an schwer zugänglichen Stellen • Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten • spürbar reduzierter Kraftaufwand durch doppelte Hebelübersetzung • mit ergonomischen 2-Komponenten-Griffen für sicheren Halt auch bei kraftvollem Einsatz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schnittrichtung: | Rechtsschneidend | Länge: | 210 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere erdi, drahtseilschere, durchlaufschere gerade, Blechscheren, Ideal-Blechscheren, Scheren, Messer, Schere, Metallhandschere-Ideal Blechscheren, ERDI |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (36) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 19,62* | € 24,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 18,85* | € 24,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 245 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 20,31* | € 24,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 20,45* | € 25,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 20,56* | € 25,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 245 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 245 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 245 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|