Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ERDID17ASS Herst.-Nr.: D17ASS EAN/GTIN: 4010220000243 |
| |
|
| | |
| Ideal-Schere D 17 ASS, rechtsschneidend mit Hebelübersetzung
Anwendung Für gerade durchlaufende und Figurenschnitte. • Scherenkopf geschmiedet • Edelstahl-Spezial-Schneide induktiv gehärtet • Griffe lackiert • maximal schneidbare Blechstärke 1,5 mm (600 N/mm²)
Ausführung • Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten • Griffe im Gesenk geschmiedet: besonders robust für besondere Beanspruchungen Weitere Informationen: | | Schnittrichtung: | Rechtsschneidend | Werkstoff: | Edelstahl Spezial | Oberfläche Griff: | Lackiert | Länge: | 240 mm | Werkstoff Griff: | 0 - nicht zutreffend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, durchlaufschere erdi, durchlaufschere, durchlaufschere gerade, Blechscheren, Ideal-Blechscheren, Scheren, Messer, Schere, Metallhandschere-Ideal Blechscheren, ERDI |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 38,07* | € 47,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 37,14* | € 51,15* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 45,40* | € 60,39* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 46,23* | € 66,56* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 55,30* | € 66,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|